LAPP ITALIA SRL - LPP2170351 UNITRONIC BUS FF 3 ARM (YE) - 2170351

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 3
Kategorie - sonstige
Mantel-Farbe - gelb
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 M
EAN
4044773118933
Artikelnummer
LPP2170351
Herstellernummer
2170351
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
3
Kategorie:
sonstige
Mantel-Farbe:
gelb
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement:
Paare
Leiterdurchmesser:
1.1 mm
Verseilung:
sonstige
Kabel längswasserdicht:
nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Schirm über Verseilelement:
Folie
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
UV-beständig:
ja
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
nein
Schutzmantel:
sonstige
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Außendurchmesser ca.:
12.3 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...80 °C





