Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170360 UNITRONIC BUS CC 3X1XAWG20 - 2170360

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170360 UNITRONIC BUS CC 3X1XAWG20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Kategorie - ohne

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Mantel-Farbe - rot

Packung

  • 1 M

EAN

4044773118902

Artikelnummer

LPP2170360

Herstellernummer

2170360

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

3

Kategorie:

ohne

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Mantel-Farbe:

rot

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

Dreier

Leiterdurchmesser:

1 mm

Verseilung:

sonstige

Kabel längswasserdicht:

nein

Anzahl der Verseilelemente:

1

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

UV-beständig:

ja

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

nein

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Außendurchmesser ca.:

7.7 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

61.6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

38.5 mm

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

CC-Link per fornire un'automazione di fabbrica e di processo efficiente ed integrata. Resistente a UV, ignifugo. Intervallo di temperatura da -40°C a +70°CLapp Kabel è partner dell'organizzazione CC-Link Partner Association (CLPA), Giappone.