Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170372 UNITRONIC BUS ASI LD (G) BK 2X2.5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

4044776099543

Artikelnummer

LPP2170372

Herstellernummer

2170372

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

2

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Mantel-Farbe:

schwarz

Mantelmaterial:

sonstige

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...85 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...85 °C

Comunicazione per livello sensori/attuatori. Privo di alogeni (gomma), certificazione UL (versione PVC), resistente agli oli (versione TPE). Campo di temperatura da -40°C a +90°C"LD” = versione per lunghe distanze