Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170430 ETHERLINE Y EC FLEX CAT.5E - 2170430

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170430 ETHERLINE Y EC FLEX CAT.5E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Kategorie - 5E

  • Leiternennquerschnitt - 43672 mm²

  • Mantel-Farbe - grün

Packung

  • 1 M

EAN

4044776690498

Artikelnummer

LPP2170430

Herstellernummer

2170430

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

4

Kategorie:

5E

Leiternennquerschnitt:

43672 mm²

Mantel-Farbe:

grün

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

Vierer

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Verseilung:

sonstige

Kabel längswasserdicht:

nein

Anzahl der Verseilelemente:

1

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

UV-beständig:

nein

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

nein

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Außendurchmesser ca.:

5 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...50 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...80 °C

NVP-Wert:

67 %

Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni modello ETHERLINE Y EC FLEX CAT.5E LAPP ITALIA