Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170456 ETHERLINE ROBUST FR CAT.7 FLEX - 2170456

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170456 ETHERLINE ROBUST FR CAT.7 FLEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 7

  • Leiternennquerschnitt - 43672 mm²

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 1 M

EAN

4044777124435

Artikelnummer

LPP2170456

Herstellernummer

2170456

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

7

Leiternennquerschnitt:

43672 mm²

Mantel-Farbe:

schwarz

Mantelmaterial:

sonstige

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Verseilung:

sonstige

Kabel längswasserdicht:

nein

Anzahl der Verseilelemente:

4

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

Folie

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

UV-beständig:

ja

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

nein

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Außendurchmesser ca.:

6.5 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...60 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...80 °C

NVP-Wert:

71 %

ETHERLINE® ROBUSTPosa mobileETHERLINE® ROBUSTPreviousNext Cavo Ethernet industriale per industria alimentare e delle bevande, cavo Cat.5e e Cat.7 PROFINET tipo B, cavo Profinet con rivestimento speciale TPE per ambienti severi, cavi Ethernet industriali privi di alogeniPer collegamenti PROFINETGood chemical resistance please see Appendix T1