Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170466 ETHERLINE CAT. 6A H - 2170466

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170466 ETHERLINE CAT. 6A H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Mantel-Farbe - grün

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

4044773788822

Artikelnummer

LPP2170466

Herstellernummer

2170466

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

6A (IEC)

Mantel-Farbe:

grün

Mantelmaterial:

sonstige

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie

Schirm über Verseilelement:

Folie

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Außendurchmesser ca.:

9 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...80 °C

Cavo Ethernet industriale con rivestimento PUR privo di alogeni, collaudato in conf. a ECE-R 118.01, progettato in conf. ai requisiti ISO 6722, cavi da Cat.5e a Cat.7Realizzato secondo ISO 6722Testato secondo ECE-R 118.01Per collegamenti PROFINET