Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170475 ETHERLINE CAT. 7 P - 2170475

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170475 ETHERLINE CAT. 7 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 7

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Mantel-Farbe - grün

Packung

  • 1 M

EAN

4044773788877

Artikelnummer

LPP2170475

Herstellernummer

2170475

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

7

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Mantel-Farbe:

grün

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.5 mm

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Außendurchmesser ca.:

8.7 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Cavo Ethernet industriale con rivestimento PUR privo di alogeni, collaudato in conf. a ECE-R 118.01, progettato in conf. ai requisiti ISO 6722, cavi da Cat.5e a Cat.7Realizzato secondo ISO 6722Testato secondo ECE-R 118.01Per collegamenti PROFINET