Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170496 ETHERLINE CAT.5 ARM - 2170496

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170496 ETHERLINE CAT.5 ARM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Kategorie - 5

  • Leiternennquerschnitt - 22 mm²

  • Mantel-Farbe - grün

Packung

  • 1 M

EAN

4044773612332

Artikelnummer

LPP2170496

Herstellernummer

2170496

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

4

Kategorie:

5

Leiternennquerschnitt:

22 mm²

Mantel-Farbe:

grün

Mantelmaterial:

sonstige

Verseilelement:

Vierer

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Verseilung:

sonstige

Kabel längswasserdicht:

nein

Anzahl der Verseilelemente:

1

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

UV-beständig:

nein

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

nein

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Außendurchmesser ca.:

9.8 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...60 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

NVP-Wert:

63 %

Cavo Ethernet industriale con rivestimento PUR privo di alogeni, collaudato in conf. a ECE-R 118.01, progettato in conf. ai requisiti ISO 6722, cavi da Cat.5e a Cat.7Realizzato secondo ISO 6722Testato secondo ECE-R 118.01Per collegamenti PROFINET