LAPP ITALIA SRL - LPP2170614 UNITRONIC LAN 1000 S/FTP CAT.7 LSZH - 2170614

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Mantel-Farbe - gelb
Mantelmaterial - sonstige
Verseilelement - Paare
Packung
1 M
EAN
4044773117295
Artikelnummer
LPP2170614
Herstellernummer
2170614
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Mantel-Farbe:
gelb
Mantelmaterial:
sonstige
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie
Leiterdurchmesser:
0.25 mm
Schirm über Verseilelement:
Geflecht
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Außendurchmesser ca.:
7.7 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
0...50 °C
NVP-Wert:
79 %



