Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170826 UNITRONIC BUS PB 7-W FC 1X2X0,64 - 2170826

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170826 UNITRONIC BUS PB 7-W FC 1X2X0,64

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Kategorie - sonstige

  • Mantel-Farbe - sonstige

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

EAN

4044773471960

Artikelnummer

LPP2170826

Herstellernummer

2170826

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

2

Kategorie:

sonstige

Mantel-Farbe:

sonstige

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

Paare

Leiterdurchmesser:

0.64 mm

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Außendurchmesser ca.:

8 mm

Cavo PROFIBUS con intervallo di temperatura più ampio fino a +105 °C; per breve tempo +120°CCavo bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Nessuna protezione supplementare del cavo da alte temperature. Intervallo di temperatura da -40°C a +105°C (a breve termine: fino a +120°C)