Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170893 ETHERLINE Y FC CAT.5 - 2170893

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Kategorie - 5

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Mantel-Farbe - grün

Packung

  • 1 M

EAN

4044773114737

Artikelnummer

LPP2170893

Herstellernummer

2170893

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

4

Kategorie:

5

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Mantel-Farbe:

grün

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

Vierer

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.5 mm

Verseilung:

sonstige

Kabel längswasserdicht:

nein

Anzahl der Verseilelemente:

1

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

UV-beständig:

ja

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

nein

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Außendurchmesser ca.:

6.5 mm

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

NVP-Wert:

63 %

Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni modello ETHERLINE Y FC CAT.5 LAPP ITALIA