Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170930 ETHERLINE PN CAT.6A Y FLEX 4X2X23/7 - 2170930

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170930 ETHERLINE PN CAT.6A Y FLEX 4X2X23/7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Leiternennquerschnitt - 43669 mm²

  • Mantel-Farbe - grün

Packung

  • 1 M

EAN

4044776702580

Artikelnummer

LPP2170930

Herstellernummer

2170930

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

6A (IEC)

Leiternennquerschnitt:

43669 mm²

Mantel-Farbe:

grün

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Verseilung:

Bündel

Kabel längswasserdicht:

nein

Anzahl der Verseilelemente:

4

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

Folie

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

UV-beständig:

nein

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

nein

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Außendurchmesser ca.:

8.8 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...60 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-10...70 °C

NVP-Wert:

74 %

Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni modello ETHERLINE PN CAT.6A Y FLEX 4X2X23 7 LAPP ITALIA