LAPP ITALIA SRL - LPP2171179 CAT.5/5EPROF. A 2P R - 2171179

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5
Länge - 1 m
Kabeltyp - SF/UTP
Mantel-Farbe - grün
Kabelkonstruktion - 1x4
Packung
1 ST
EAN
4044776730323
Artikelnummer
LPP2171179
Herstellernummer
2171179
Hersteller
LPP
Kategorie:
5
Länge:
1 m
Kabeltyp:
SF/UTP
Mantel-Farbe:
grün
Kabelkonstruktion:
1x4
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Geeignet für Schleppketten:
nein
AWG-Querschnitt:
22
Pinbelegung:
1:1
Schutzart (IP):
IP20
NVP-Wert:
63 %


