LAPP ITALIA SRL - LPP2171767 IE-EC-5-RJ45-3-P-2-26-FD-RJ45 - 2171767

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5E
Länge - 3 m
Kabeltyp - SF/UTP
Mantel-Farbe - grün
Kabelkonstruktion - 1x4
Packung
1 ST
EAN
4044776974420
Artikelnummer
LPP2171767
Herstellernummer
2171767
Hersteller
LPP
Kategorie:
5E
Länge:
3 m
Kabeltyp:
SF/UTP
Mantel-Farbe:
grün
Kabelkonstruktion:
1x4
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Geeignet für Schleppketten:
ja
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
1:1
Schutzart (IP):
IP20
NVP-Wert:
67 %


