Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP220404 OLFLEX TRAY II 4G 4AWG - 220404

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP220404 OLFLEX TRAY II 4G 4AWG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 4 mm²

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Nennspannung U0 - 600 V

Packung

  • 1 M

EAN

4044773100136

Artikelnummer

LPP220404

Herstellernummer

220404

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

4 mm²

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Nennspannung U0:

600 V

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Ölbeständig nach EN 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

27.8 mm

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

ÖLFLEX® Control Cable 0.6/1 kV, UL TC-ER 600V MTW AWM WET OIL/ SUN RES CSA TRAYÖLFLEX® TRAY IIÖLFLEX® TRAY II: UL TC-ER 600V o AWM 1000V, WET 75°C, SUN/ OIL RES I+II, DIR BUR, CSA AWM I/II A/B FT4, cavo di alimentazione e comando PVC, 0,6/1 kV, Tray Cable - Exposed RunResistente alla torsione per drip loopsAmpia gamma di applicazioni (NFPA 70/NEC), conformità a NFPA 79Utilizzo all'esterno in USA