Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2210700/50 H01N2-D 1X16 - 2210700/50

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2210700/50 H01N2-D 1X16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 16 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.D = normale Flexibilität

  • Nennspannung U0 - 100 V

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser ca. - 11 mm

Packung

  • 50 M

EAN

4044774652375

Artikelnummer

LPP2210700/50

Herstellernummer

2210700/50

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

16 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.D = normale Flexibilität

Nennspannung U0:

100 V

Mantel-Farbe:

schwarz

Außendurchmesser ca.:

11 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...85 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...85 °C

Nennspannung U:

100 V

Cavo a norma per saldaturaH01N2-DH01N2-D, certificato HAR, cavo di controllo e comando in gomma per saldatura ad arco, in precedenza VDE tipo NSLFFÖU, 100VAC, 150VDC, EN 50525-2-81, IEC 60245, autoestinguenteCavo per saldatura ad arco conforme a EN 50525-2-81In precedenza, VDE tipo NSLFFÖU