Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2210700 H01N2-D 1X16

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2210700 H01N2-D 1X16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 16 mm²

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Leiter-Klasse - Kl.D = normale Flexibilität

  • Ader-Zahl - 1

  • Nennspannung U0 - 100 V

Packung

  • 1 M

EAN

4044773099331

Artikelnummer

LPP2210700

Herstellernummer

2210700

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

16 mm²

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Klasse:

Kl.D = normale Flexibilität

Ader-Zahl:

1

Nennspannung U0:

100 V

AWG-Größe:

6

Verseilelement:

nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

ohne

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Tragorgan:

ohne

Torsionsschutz:

nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

ja

Ölbeständig nach EN 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

11 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

132 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

132 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...85 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...85 °C

Nennspannung U:

100 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo a norma per saldaturaH01N2-DH01N2-D, certificato HAR, cavo di controllo e comando in gomma per saldatura ad arco, in precedenza VDE tipo NSLFFÖU, 100VAC, 150VDC, EN 50525-2-81, IEC 60245, autoestinguenteCavo per saldatura ad arco conforme a EN 50525-2-81In precedenza, VDE tipo NSLFFÖU