LAPP ITALIA SRL - LPP221404 OLFLEX TRAY II 4G2,5 - 221404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 4
Verseilelement - nein
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 M
EAN
4044773098198
Artikelnummer
LPP221404
Herstellernummer
221404
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Außendurchmesser ca.:
10 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...90 °C
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


