Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP221805 OLFLEX TRAY II 5G1

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP221805 OLFLEX TRAY II 5G1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 5

  • Verseilelement - nein

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

EAN

4044773096330

Artikelnummer

LPP221805

Herstellernummer

221805

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

5

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Außendurchmesser ca.:

8.8 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

ÖLFLEX® Control Cable 0.6/1 kV, UL TC-ER 600V MTW AWM WET OIL/ SUN RES CSA TRAYÖLFLEX® TRAY IIÖLFLEX® TRAY II: UL TC-ER 600V o AWM 1000V, WET 75°C, SUN/ OIL RES I+II, DIR BUR, CSA AWM I/II A/B FT4, cavo di alimentazione e comando PVC, 0,6/1 kV, Tray Cable - Exposed RunResistente alla torsione per drip loopsAmpia gamma di applicazioni (NFPA 70/NEC), conformità a NFPA 79Utilizzo all'esterno in USA