Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP22260120 AB-C3-M8MS - 22260120

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Für Kabelaußendurchmesser - 3.5...5 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Durchmesser des Steckverbinders - 12 mm

  • Gewindegröße (metrisch) - 8

Packung

  • 1 ST

EAN

4044774460635

Artikelnummer

LPP22260120

Herstellernummer

22260120

Hersteller

LPP

Kontaktausführung:

Stift

Für Kabelaußendurchmesser:

3.5...5 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Durchmesser des Steckverbinders:

12 mm

Gewindegröße (metrisch):

8

Bemessungsstrom In:

4 A

Umgebungstemperatur:

-40...85 °C

Bemessungsspannung:

60 V

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...0.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

ohne

Werkstoff des Gewinderings:

sonstige

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Mit Schutzleiter:

nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Spina dritta M12 a Y con 2 prese M8UNITRONIC® SENSOR M12Y-M8PreviousNext Cavo sensore/attuatore, connettore a Y a 3 poli, maschio a Y su 2 femmine M8, con codifica A, PUR LSZH, idoneo per catene portacavi