Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP22260985 AB-C3-M8MS-F0,5 - 22260985

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Für Kabelaußendurchmesser - 2.5...5 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Durchmesser des Steckverbinders - 12.5 mm

  • Gewindegröße (metrisch) - 8

Packung

  • 1 ST

EAN

4044775081136

Artikelnummer

LPP22260985

Herstellernummer

22260985

Hersteller

LPP

Kontaktausführung:

Stift

Für Kabelaußendurchmesser:

2.5...5 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Durchmesser des Steckverbinders:

12.5 mm

Gewindegröße (metrisch):

8

Bemessungsstrom In:

4 A

Umgebungstemperatur:

-25...80 °C

Bemessungsspannung:

60 V

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.25...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.25...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.25...0.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schneidklemmanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel/Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

ohne

Werkstoff des Gewinderings:

sonstige

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Mit Schutzleiter:

nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Connettori M8 da cablareEPIC® SENSOR M8PrecedenteIl prossimo Campo connettori M8 montabili con connessione a vite o versioni fast-connect collegamento di sensori e attuatori con lunghezze dei singoli cavi