Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP22262010 AB-C4-M12MST-PG11 - 22262010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Für Kabelaußendurchmesser - 8...10 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Durchmesser des Steckverbinders - 20.2 mm

  • Gewindegröße (metrisch) - 12

Packung

  • 1 ST

EAN

4044776704058

Artikelnummer

LPP22262010

Herstellernummer

22262010

Hersteller

LPP

Kontaktausführung:

Stift

Für Kabelaußendurchmesser:

8...10 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Durchmesser des Steckverbinders:

20.2 mm

Gewindegröße (metrisch):

12

Bemessungsstrom In:

12 A

Umgebungstemperatur:

-40...85 °C

Bemessungsspannung:

60 V

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.75...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.75...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...1.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

ohne

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Mit Schutzleiter:

nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

101

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Connettori installabili su campo M12 per alimenti e bevande/esterniEPIC® SENSOR M12 V4APreviousNext Connettori M12 per il montaggio con ghiera in acciao inox per il collegamento di sensori e attuatori con lunghezze di cavo a misura per il Food&Beverage