LAPP ITALIA SRL - LPP22262014 AB-C4-M12MST-M20-PO - 22262014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Montageart - Frontmontage
Einschraubgewinde - M20
Polzahl - 4
Bemessungsstrom In - 12 A
Packung
1 ST
EAN
4044776704096
Artikelnummer
LPP22262014
Herstellernummer
22262014
Hersteller
LPP
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Montageart:
Frontmontage
Einschraubgewinde:
M20
Polzahl:
4
Bemessungsstrom In:
12 A
Mit Schirmanschluss:
nein
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Mit PE-Anschluss:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Verschmutzungsgrad:
3
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Bemessungsspannung:
60 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.75...1.5 mm²
Mit Gewinde:
ja





