Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP22262015 AB-C4-M12FST-M20-PO - 22262015

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)

  • Montageart - Frontmontage

  • Einschraubgewinde - M20

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom In - 12 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4044776704102

Artikelnummer

LPP22262015

Herstellernummer

22262015

Hersteller

LPP

Art des Steckkontaktes, außenseitig:

Female (Buchse)

Montageart:

Frontmontage

Einschraubgewinde:

M20

Polzahl:

4

Bemessungsstrom In:

12 A

Mit Schirmanschluss:

nein

Anzahl der Steuerkontakte:

4

Mit PE-Anschluss:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Verschmutzungsgrad:

3

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Bemessungsspannung:

60 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.75...1.5 mm²

Mit Gewinde:

ja

Connettori installabili su campo M12 per alimenti e bevande/esterniEPIC® SENSOR M12 V4APreviousNext Connettori M12 per il montaggio con ghiera in acciao inox per il collegamento di sensori e attuatori con lunghezze di cavo a misura per il Food&Beverage