Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP22262020 AB-C5-DSI-M12MS-M12FS-M16-SH - 22262020

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP22262020 AB-C5-DSI-M12MS-M12FS-M16-SH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)

  • Montageart - Hinterwandmontage

  • Einschraubgewinde - M16

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom In - 4 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4044776710943

Artikelnummer

LPP22262020

Herstellernummer

22262020

Hersteller

LPP

Art des Steckkontaktes, außenseitig:

Male (Stecker)

Montageart:

Hinterwandmontage

Einschraubgewinde:

M16

Polzahl:

5

Bemessungsstrom In:

4 A

Mit Schirmanschluss:

nein

Mit PE-Anschluss:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Verschmutzungsgrad:

3

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Bemessungsspannung:

24 V

Mit Gewinde:

ja

Connettore circolare da incasso (senza cavo) modello AB-C5-DSI-M12MS-M12FS-M16-SH LAPP ITALIA