Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP27600308 HITRONIC HQN1500 8G 50/125 OM3 - 27600308

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Anzahl der Fasern - 8

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Faser-Anzahl je Ader - 8

  • Mit Nagetierschutz - ja

Packung

  • 1 M

EAN

4044776110156

Artikelnummer

LPP27600308

Herstellernummer

27600308

Hersteller

LPP

Faserart:

Multimode 50/125

Anzahl der Fasern:

8

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Faser-Anzahl je Ader:

8

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Mit Zugentlastung:

ja

Kabel metallfrei:

ja

Einblasbar:

ja

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

7.3 mm

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo in fibra ottica modello HITRONIC HQN1500 8G 50 125 OM3 LAPP ITALIA