Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP28000001/100 HITRONIC POF SIMPLEX PE - 28000001/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP28000001/100 HITRONIC POF SIMPLEX PE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 980/1000

  • Kategorie - OM4

  • Anzahl der Fasern - 1

  • Ader-Art - Vollader

  • Faser-Anzahl je Ader - 1

Packung

  • 100 M

EAN

4044776111054

Artikelnummer

LPP28000001/100

Herstellernummer

28000001/100

Hersteller

LPP

Faserart:

Multimode 980/1000

Kategorie:

OM4

Anzahl der Fasern:

1

Ader-Art:

Vollader

Faser-Anzahl je Ader:

1

Kabel längswasserdicht:

nein

Mit Nagetierschutz:

nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabel querwasserdicht:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Kabel metallfrei:

ja

UV-beständig:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Einblasbar:

nein

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

2.2 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

22 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein