Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP28020002 HITRONIC POF DUPLEX PE-PUR - 28020002

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 980/1000

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Ader-Art - Vollader

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Faser-Anzahl je Ader - 2

Packung

  • 1 M

EAN

4044776109815

Artikelnummer

LPP28020002

Herstellernummer

28020002

Hersteller

LPP

Faserart:

Multimode 980/1000

Anzahl der Fasern:

2

Ader-Art:

Vollader

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Faser-Anzahl je Ader:

2

Mit Nagetierschutz:

nein

Mantel-Farbe:

orange

Mit Zugentlastung:

ja

Kabel metallfrei:

ja

Einblasbar:

nein

Ölbeständig nach EN 60811-404:

ja

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

5.5 mm

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo in fibra ottica modello HITRONIC POF DUPLEX PE-PUR LAPP ITALIA