Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP280805 OLFLEX CONTROL TM 5G10 - 280805

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP280805 OLFLEX CONTROL TM 5G10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 10 mm²

  • Ader-Zahl - 5

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - Polyolefine

  • Nennspannung U0 - 600 V

Packung

  • 1 M

EAN

4044773824155

Artikelnummer

LPP280805

Herstellernummer

280805

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

10 mm²

Ader-Zahl:

5

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

Polyolefine

Nennspannung U0:

600 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

AWG-Größe:

8

Schirm:

nein

Adern verdrillt:

nein

Zul. max. Leitertemperatur:

90 °C

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Ader-Farbe:

schwarz

Mit Schutzleiter:

ja

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Schutzhülle:

ohne

Bewehrung/Armierung:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

19.4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

77.6 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...90 °C

Nennspannung U:

1000 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

ÖLFLEX® CONTROL TMÖLFLEX® Cavo di comando PVC, 0,6/1 kV, UL TC-ER WTTC AWM20886 WET OIL RES, CSA AWMÖLFLEX® CONTROL TMÖLFLEX® CONTROL TM: UL MTW TC-ER CIC WTTC AWM 600V OIL RES I+II WET, CSA AWM I/II A/B FT4, cavo di alimentazione e comando 0,6/1 kV, PVC, Tray Cable - Exposed Run, turbina eolicaResistente alla torsione per drip loopsAmpia gamma di applicazione (NFPA 70/NEC)/ conforme a NFPA 79 per macchinari industriali(UL) SUN. RES. + 75C WET