LAPP ITALIA SRL - LPP281612 OLFLEX CONTROL TM 12G1,5 - 281612

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Ader-Zahl - 12
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial - Polyolefine
Nennspannung U0 - 600 V
Packung
1 M
EAN
4044773823691
Artikelnummer
LPP281612
Herstellernummer
281612
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
12
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial:
Polyolefine
Nennspannung U0:
600 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Schirm:
nein
Adern verdrillt:
nein
Zul. max. Leitertemperatur:
90 °C
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantel-Farbe:
grau
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Ader-Farbe:
schwarz
Mit Schutzleiter:
ja
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...90 °C
Schutzhülle:
ohne
Bewehrung/Armierung:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Außendurchmesser ca.:
14.1 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
56.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...90 °C
Nennspannung U:
1000 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


