LAPP ITALIA SRL - LPP281803 OLFLEX CONTROL TM 3G1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Mantelmaterial - sonstige
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 3
Nennspannung U0 - 600 V
Packung
1 M
EAN
4044773823462
Artikelnummer
LPP281803
Herstellernummer
281803
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Mantelmaterial:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Nennspannung U0:
600 V
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Außendurchmesser ca.:
7.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...90 °C
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


