Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP281807CY OLFLEX CONTROL TM CY 7G1

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP281807CY OLFLEX CONTROL TM CY 7G1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 7

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

EAN

4044773841404

Artikelnummer

LPP281807CY

Herstellernummer

281807CY

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

7

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Außendurchmesser ca.:

10 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Nennspannung U:

1000 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

ÖLFLEX® CONTROL TM CYCavo schermato in PVC, 0.6/1kV, UL TC-ER/WTTC/AWM20886/WET/OIL RES, CSA AWMÖLFLEX® CONTROL TM CYÖLFLEX® CONTROL TM CY: UL MTW TC-ER WTTC AWM 600V OIL RES II WET, CSA AWM I/II A/B FT4, cavo di alimentazione PVC schermato, 0,6/1 kV, Tray Cable - Exposed Run, turbina eolicaResistente alla torsione per drip loopsAmpia gamma di applicazione (NFPA 70/NEC)/ conforme a NFPA 79 per macchinari industrialiEMC/schermato