Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP281818 OLFLEX CONTROL TM 18G1 - 281818

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP281818 OLFLEX CONTROL TM 18G1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 18

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

EAN

4044773823615

Artikelnummer

LPP281818

Herstellernummer

281818

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

18

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Außendurchmesser ca.:

14.7 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Nennspannung U:

1000 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

ÖLFLEX® CONTROL TMÖLFLEX® Cavo di comando PVC, 0,6/1 kV, UL TC-ER WTTC AWM20886 WET OIL RES, CSA AWMÖLFLEX® CONTROL TMÖLFLEX® CONTROL TM: UL MTW TC-ER CIC WTTC AWM 600V OIL RES I+II WET, CSA AWM I/II A/B FT4, cavo di alimentazione e comando 0,6/1 kV, PVC, Tray Cable - Exposed Run, turbina eolicaResistente alla torsione per drip loopsAmpia gamma di applicazione (NFPA 70/NEC)/ conforme a NFPA 79 per macchinari industriali(UL) SUN. RES. + 75C WET