LAPP ITALIA SRL - LPP30017787 J-H(ST)H...BD 2X2X0,8 - 30017787

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 4
Mantel-Farbe - grau
Mantelmaterial - sonstige
Verseilelement - Vierer
Packung
1 M
EAN
4044773146318
Artikelnummer
LPP30017787
Herstellernummer
30017787
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
sonstige
Verseilelement:
Vierer
Schirm über Verseilung:
Folie
Leiterdurchmesser:
0.8 mm
Verseilung:
Bündel
Kabel längswasserdicht:
nein
Anzahl der Verseilelemente:
1
Kabel querwasserdicht:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe + Ringe
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Außendurchmesser ca.:
9 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...70 °C


