Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP30017788 J-H(ST)H...BD 4X2X0,8 - 30017788

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP30017788 J-H(ST)H...BD 4X2X0,8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantel-Farbe - grau

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Verseilelement - Vierer

Packung

  • 1 M

EAN

4044773146301

Artikelnummer

LPP30017788

Herstellernummer

30017788

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Mantel-Farbe:

grau

Mantelmaterial:

sonstige

Verseilelement:

Vierer

Schirm über Verseilung:

Folie

Leiterdurchmesser:

0.8 mm

Verseilung:

Bündel

Kabel längswasserdicht:

nein

Anzahl der Verseilelemente:

2

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe + Ringe

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Außendurchmesser ca.:

11 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...50 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...70 °C

Cavo di installazione privo di alogeni secondo DIN VDE 0815J-H(ST)H...BDCavo di installazione di telecomunicazione J-H(ST)H...BD, conduttore rigido/installazione fissa, cordature a star quad, lamina statica, privo di alogeni/altamente ignifugo, VDE 0815Secondo DIN VDE 0815