Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP3017861 OLFLEX HEAT SC 1565 1X50 - 3017861

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP3017861 OLFLEX HEAT SC 1565 1X50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 50 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - ohne

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 1 M

EAN

4044773129953

Artikelnummer

LPP3017861

Herstellernummer

3017861

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

50 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

ohne

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

sonstige

AWG-Größe:

1

Leiternennquerschnitt (AWG):

1 kcmil

Schirm:

nein

Adern verdrillt:

nein

Zul. max. Leitertemperatur:

400 °C

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

ohne

Ader-Farbe:

rot

Mit Schutzleiter:

nein

Beidraht:

nein

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-195...400 °C

Schutzhülle:

sonstige

Bewehrung/Armierung:

ohne

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

12.2 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

61 mm

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

ÖLFLEX® HEAT 1565 SCConduttore adatto per temperature ambiente tra -195°C e +400°CÖLFLEX® HEAT 1565 SCÖLFLEX® HEAT 1565 SC - Glass fibre insulated single core for use in blast furnaces, glassworks, motor construction etc. at ambient temperatures upto +400°C (short term +1565°C)Per brevi periodi di tempo: fino a +1565 °CPer posa all'asciutto