Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP301802S UNITRONIC 300 S 2X18AWG - 301802S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Kategorie - sonstige

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 1 M

EAN

4044773767124

Artikelnummer

LPP301802S

Herstellernummer

301802S

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

2

Kategorie:

sonstige

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Mantel-Farbe:

grau

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Verseilung:

Lagen

Kabel längswasserdicht:

nein

Anzahl der Verseilelemente:

1

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

UV-beständig:

ja

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

nein

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Außendurchmesser ca.:

6.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

102 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

40.8 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...105 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...105 °C

UNITRONIC® 300/300 S: cavo per dati PVC a bassa frequenza schermato e non, UL/CSA AWM, CMG, ulteriori omologazioni Tray Cable per installazioni con canaline portacavi, -25°C/105°CDefinizione della versione schermata:in precedenza "UNITRONIC® 300 CY",ora "UNITRONIC® 300 S"Altre versioni disponibili su richiestaColorazione conduttori americana, vedi tabella T9