LAPP ITALIA SRL - LPP301804S UNITRONIC 300 S 4X18AWG - 301804S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 4
Mantel-Farbe - grau
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement - nein
Packung
1 M
EAN
4044773767148
Artikelnummer
LPP301804S
Herstellernummer
301804S
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Kabel längswasserdicht:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser ca.:
7.9 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...105 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...105 °C



