LAPP ITALIA SRL - LPP4150402/100 MULTI-STANDARD SC 2.2 1X1,5 BU - 4150402/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Ader-Zahl - 1
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 450 V
AWG-Größe - 16
Packung
100 M
EAN
4044774726670
Artikelnummer
LPP4150402/100
Herstellernummer
4150402/100
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
1
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
450 V
AWG-Größe:
16
Leiterdurchmesser:
1.38 mm
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
blau
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...90 °C
Bewehrung/Armierung:
Draht
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
3.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...90 °C
Nennspannung U:
750 V
Material Bewehrung:
Kupfer
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


