LAPP ITALIA SRL - LPP4150409/100 MULTI-STANDARD SC 2.2 1X1,5 OG - 4150409/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 450 V
Schirm - nein
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
100 M
EAN
4044774726724
Artikelnummer
LPP4150409/100
Herstellernummer
4150409/100
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
450 V
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
orange
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...90 °C
Bewehrung/Armierung:
Draht
Außendurchmesser ca.:
3.4 mm
Nennspannung U:
750 V
Material Bewehrung:
Kupfer
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


