LAPP ITALIA SRL - LPP4160402/100 MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1,5 BU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 450 V
Leiter-Oberfläche - verzinnt
Leiterdurchmesser - 1.38 mm
Packung
100 M
EAN
4044774696003
Artikelnummer
LPP4160402/100
Herstellernummer
4160402/100
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiterdurchmesser:
1.38 mm
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
blau
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C
Bewehrung/Armierung:
Draht
Außendurchmesser ca.:
3.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...90 °C
Nennspannung U:
750 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein