LAPP ITALIA SRL - LPP4160444/100 MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1,5 WHBU - 4160444/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Ader-Zahl - 1
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 450 V
Leiter-Material - Kupfer
Packung
100 M
EAN
4044774696225
Artikelnummer
LPP4160444/100
Herstellernummer
4160444/100
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
1
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
AWG-Größe:
16
Leiterdurchmesser:
1.38 mm
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
verschiedene
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C
Schutzhülle:
ohne
Bewehrung/Armierung:
Draht
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
3.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...90 °C
Nennspannung U:
750 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


