LAPP ITALIA SRL - LPP4160901/100 MULTI-STANDARD SC 2.1 1X16 BK - 4160901/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 16 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 450 V
Leiter-Oberfläche - verzinnt
Leiterdurchmesser - 4.52 mm
Packung
100 M
EAN
4044774697130
Artikelnummer
LPP4160901/100
Herstellernummer
4160901/100
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiterdurchmesser:
4.52 mm
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
schwarz
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C
Bewehrung/Armierung:
Draht
Außendurchmesser ca.:
9 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...90 °C
Nennspannung U:
750 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein




