LAPP ITALIA SRL - LPP44420040 EPIC M23 F6 N 7-13,5 (5) GEHAEUSE - 44420040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Kupplungsgehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Bügellage - ohne
Art der Verriegelung - sonstige
Packung
5 ST
EAN
4044773767728
Artikelnummer
LPP44420040
Herstellernummer
44420040
Hersteller
LPP
Ausführung des Gehäuses:
Kupplungsgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
ohne
Art der Verriegelung:
sonstige
Höhe:
77 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Stutzen:
nein
Mit Dichtung:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
HB
Betriebstemperatur:
-25...125 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
ja
UV-beständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP68






