Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP44420078 TOOLS CONTACT - 44420078

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - ja

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja

  • Mit automatischem Rücklauf - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4044773785579

Artikelnummer

LPP44420078

Herstellernummer

44420078

Hersteller

LPP

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

ja

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Contatti, strumenti, accessori per connettori circolari Strumenti EPIC® per serie di connettori circolari LS1Made in Germany