LAPP ITALIA SRL - LPP44420152 EPIC M23 7P BLM (5) - 44420152

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 7
Bemessungsstrom In - 18 A
Bemessungsspannung - 150 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötanschluss
Packung
5 ST
EAN
4044774773377
Artikelnummer
LPP44420152
Herstellernummer
44420152
Hersteller
LPP
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
7
Bemessungsstrom In:
18 A
Bemessungsspannung:
150 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Durchmesser des Steckkontaktes:
2.5 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Umgebungstemperatur:
-25...125 °C
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
IV
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...2.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein









