LAPP ITALIA SRL - LPP44420232 EPIC POWERLOCK CABLE - 44420232

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 400 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 120...120 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Umgebungstemperatur - -25...125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 120...120 mm²
Packung
1 ST
EAN
4044774846170
Artikelnummer
LPP44420232
Herstellernummer
44420232
Hersteller
LPP
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
400 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
120...120 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Umgebungstemperatur:
-25...125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
120...120 mm²
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber