Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP44420237 EPIC POWERLOCK CABLE - 44420237

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP44420237 EPIC POWERLOCK CABLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 400 A

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 120...120 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)

Packung

  • 1 ST

EAN

4044774846132

Artikelnummer

LPP44420237

Herstellernummer

44420237

Hersteller

LPP

Kontaktausführung:

Buchse

Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:

400 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

120...120 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Umgebungstemperatur:

-25...125 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

120...120 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

120...120 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

120...120 mm²

Abisolierlänge:

32 mm

Durchmesser des Steckkontaktes:

20 mm

Werkstoff des Kontaktes:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Contatti, strumenti, accessori per connettori circolariEPIC® POWERLOCK Contatti a crimpare Contatti a crimpare EPIC® POWERLOCK 660A da 35mm2 a 240mm²Max. 660 ANon utilizzare con i connettori per contatti a vite (400A)