LAPP ITALIA SRL - LPP44420239 EPIC POWERLOCK CABLE - 44420239

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 660 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Umgebungstemperatur - -25...125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0...0 mm²
Packung
1 ST
EAN
4044774846408
Artikelnummer
LPP44420239
Herstellernummer
44420239
Hersteller
LPP
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
660 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Umgebungstemperatur:
-25...125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0...0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0...0 mm²
Abisolierlänge:
0 mm
Durchmesser des Steckkontaktes:
0 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber





