LAPP ITALIA SRL - LPP44420241 EPICPOWERLOCK PANEL - 44420241

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 400 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)
Umgebungstemperatur - -25...125 °C
Packung
1 ST
EAN
4044774846101
Artikelnummer
LPP44420241
Herstellernummer
44420241
Hersteller
LPP
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
400 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Umgebungstemperatur:
-25...125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0...0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0...0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0...0 mm²
Abisolierlänge:
32 mm
Durchmesser des Steckkontaktes:
20 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500


